※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット無給式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
12
注文コード
00378262
品番
S-UCFL201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,590
この商品は
軸径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25.5
寸法A0(mm)
33.3
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
15
寸法A4(mm)
40.5
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
113
寸法J(mm)
90
寸法L(mm)
60
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
12.7
寸法t(mm)
(最大)2
軸径(Φmm)
12
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製ゴムシール付カバー
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
0.6(参考)
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.8
取付ボルトの呼び
M10
標準軸受箱の呼び番号
FL204
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方