曜日別特売
CC-1122 ベジライブ アルミロート パール金属 00378264

ベジライブ アルミロート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00378264品番CC-1122
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

アルミロート

材質アルミニウム合金呼び寸法(cm)9質量(g)21外径×高さH(Φmm×mm)100×70(内径90×下10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00378264
2021-03-12
用途: JB23インタークーラー空冷のための空気導入ダクトとして

従来使っていたPP製ロートが、約2年の屋外使用でパリパリの煎餅状態となって割れてしまった。今度は絶対耐候性のあるものにしようと考え、本品を選択した。
ホースの接続口(ロートとしては出口)の部分は、たぶん純アルミ製のロート本体に穴をあけてからテーパ状の木棒を作って少しずつ広げて成形し、CFRPパイプを挿入接着(エポキシ系接着剤+カーボン粉)して作り上げた。
手間はかかったが、満足できるものに仕上がったと思う。

対象商品 : 00378273
2020-11-07
用途: シンナーの移し替え
山田製造業

近くにこの様な商品がなかったので、軽くて、非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする