※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット無給式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00378411
品番
S-UCFL206
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法A0(mm)
40.2
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
18
寸法A4(mm)
49
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
148
寸法J(mm)
117
寸法L(mm)
80
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
15.9
寸法t(mm)
(最大)2
軸径(Φmm)
30
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製ゴムシール付カバー
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
1(参考)
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
取付ボルトの呼び
M14
標準軸受箱の呼び番号
FL206
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方