※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-UCFL212 ひしフランジ形ユニット無給式 NTN(エヌティーエヌ) 00378594 S-UCFL212 ひしフランジ形ユニット無給式 NTN(エヌティーエヌ) 00378594 S-UCFL212 ひしフランジ形ユニット無給式 NTN(エヌティーエヌ) 00378594

ひしフランジ形ユニット無給式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00378594 品番 S-UCFL212
参考基準価格(税別)¥20,890 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
寸法A(mm)48 寸法A0(mm)68.7 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)29 寸法A4(mm)80 寸法B(mm)65.1 寸法H(mm)250 寸法J(mm)202 寸法L(mm)140 寸法N(mm)23 寸法S(mm)25.4 寸法t(mm)(最大)4 軸径(Φmm)60 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製ゴムシール付カバー 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)4.2(参考) 基本静定格荷重(kN)36.0 基本動定格荷重(kN)52.5 取付ボルトの呼びM20 標準軸受箱の呼び番号FL212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする