ひしフランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00380667 品番UKFL209D1
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
軸穴種別テーパ穴形 グリスニップルグリスニップル付 形状ひしフランジ形ユニット カバーカバーなし 荷重種別軽荷重用 トラスコ品番819-7044 質量(kg)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする