NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00380694
品番
UKFL210D1
参考基準価格(税別)
¥10,570
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴種別
テーパ穴形
グリスニップル
グリスニップル付
形状
ひしフランジ形ユニット
カバー
カバーなし
荷重種別
軽荷重用
トラスコ品番
819-7045
質量(kg)
1.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方