NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00381726
品番
CM-UCFC208HT2D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,340
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
軸径(Φmm)
40
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方