NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00381893
品番
CM-UCFC214D1
参考基準価格(税別)
¥40,970
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
70
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方