NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00381954
品番
CM-UCFC216D1
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
80
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方