曜日別特売
- マイスター アルミ 穴明ホテルパン(硫酸アルマイト) hokua(北陸アルミニウム) 00382147

マイスター アルミ 穴明ホテルパン(硫酸アルマイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ1/1サイズ
深さ(mm)25
内容量1個注文コード00382147品番-
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミホテルパンにアルマイト加工。ホテルパン表面の腐食や黒変化を防ぎます。
優れた熱伝導!ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。
ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。
熱効率に優れ、調理時間や冷却時間も短縮できます。
軽くて丈夫!従来のステンレス製に比べて約1/2の軽さで扱いやすく、作業効率がアップします。
アルマイト加工を施してありますので傷や表面の腐食に強くなっています。(ノンスティックは除く)

容量(L)3.5サイズ1/1サイズ外形寸法(mm)530×325深さ(mm)25板厚(mm)1.2TKG品番9-0118-0201TKG品番(2017)6-0116-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする