曜日別特売
- マイスター アルミ ノンスティック穴明ホテルパン hokua(北陸アルミニウム) 00382305

マイスター アルミ ノンスティック穴明ホテルパン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ1/1サイズ
深さ(mm)65
内容量1個注文コード00382305品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

焼物などに最適なフッ素樹脂加工。こびりつきを防ぎ、油汚れも簡単に洗浄できます簡単に洗浄できます。
優れた熱伝導!ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。
ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。
熱効率に優れ、調理時間や冷却時間も短縮できます。
軽くて丈夫!従来のステンレス製に比べて約1/2の軽さで扱いやすく、作業効率がアップします。

容量(L)9サイズ1/1サイズ外形寸法(mm)530×325深さ(mm)65板厚(mm)1.2TKG品番9-0118-0403TKG品番(2017)6-0116-0403
注意
※金属タワシ、金属ヘラはご使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00382287
2023-01-04
用途: スチコンで大量の唐揚げを作る。
飲食業

大量の揚げ物をきれいな油で安定して作ることができます。焼き (あげむら)もなくしあがります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする