キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの オーガナイザー
バスボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00382996
品番
912CBP
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
衝撃に強いプラスチック製で使用後の食器の後片付け、食器の保管・運搬・ディスプレイ用等、用途に合わせていろいろな使い方ができます。
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
82
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×230×130
寸法(inch)
9
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×185×125
TKG品番
9-0184-0501
TKG品番(2017)
6-0173-0501
注意
※ABS樹脂製のみ洗浄機対応。ポリエチレン製は、洗浄機にかけると大きく変形する恐れがありますので、予めご了承ください。