※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM-UKFS310 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00383205 CM-UKFS310 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00383205

印ろう付角フランジ形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状印ろう付き角フランジユニット 注文コード00383205 品番CM-UKFS310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,900
この商品は形状など16種類から選べます 他の種類を見る
軸穴種別テーパ穴形 形状印ろう付き角フランジユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする