TOSEI
TOSEIの 工業用潤滑油
TOSEIの タービン油
真空包装機用オイル コスモタービン VG100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(2L)
注文コード
00383297
品番
VG100-2L
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途
据置型V-5、V-856、V-930シリーズ用です。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
据置型 真空包装機 オイル交換
参考になった