シャプトン
シャプトンの 料理道具
シャプトンの 包丁・ナイフ・砥石
シャプトンの 砥石・包丁差し
シャプトンセラミック砥石 (台付) #120 荒砥
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00383687
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
欠け刃や角度の急ぎの修正に、強力な研削力がある、荒砥石。
仕様
砥石台兼用ケース入り
材質
アルミナ 水酸化アルミニウム
粒度
120
質量(kg)
0.72
色
ホワイト
砥石寸法(mm)
210×70×5