シャプトン
シャプトンの 料理道具
シャプトンの 包丁・ナイフ・砥石
シャプトンの 砥石・包丁差し
シャプトンセラミック砥石 (台付) #5000 仕上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00383705
品番
M15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来の仕上げ砥にありがちなツルツル感がなく、くいつきが良く研磨力の優れた、仕上げ砥石。
仕様
台付
材質
アルミナ 台:木
粒度
5000
質量(kg)
0.75
色
エンジ
砥石寸法(mm)
210×70×15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00383705
M15
87426936
M15 エンジ #5000
セラミック砥石
シャプトン
1個
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました