シャプトン
シャプトンの 料理道具
シャプトンの 包丁・ナイフ・砥石
シャプトンの 砥石・包丁差し
シャプトンセラミック砥石 (台付) #1500 中砥
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00383723
品番
M15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,630
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっと切れ味がおちた時に便利な、中砥石。
質量(kg)
0.75
色
ブルー
材質
アルミナ 台:木
砥石寸法(mm)
210×70×15
粒度
1500
仕様
台付
TKG品番(2017)
6-0322-1401
TKG品番
9-0349-0701
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00383723
M15
87426911
M15 ブルー #1500
セラミック砥石
シャプトン
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました