M15 シャプトンセラミック砥石 (台付) #1000 中荒砥 シャプトン 00383732

シャプトンセラミック砥石 (台付) #1000 中荒砥

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00383732 品番M15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中砥だが荒砥がいらないといわれるほど良く刃が付き、荒・中兼用の砥石として便利な、中砥石。

仕様台付 材質アルミナ 台:木 粒度1000 質量(kg)0.75 オレンジ 砥石寸法(mm)210×70×15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00383732 M15 87426902 M15 オレンジ #1000 セラミック砥石 シャプトン セラミック砥石 シャプトン 1個 3,898
欠品中
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88740644
2017-12-14
用途:
包丁砥ぎ
製造業

長年使用していました、割れたので購入いたしました、相変わらず良く砥げます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする