TKG
TKGの 料理道具
TKGの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
TKGの 蒸し鍋
SA電磁専用業務用角蒸器 2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00383766
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応
呼び寸法(cm)
36
深さ(mm)
200(強化ガラス水位窓付)、112(蒸すところ内寸)
収納数
(1段あたりの茶碗)約11個
底面サイズ(mm)
360×360
材質(水槽)
SUS444
容量(升)
(1段あたりのご飯)約2.8
TKG品番
9-0409-0102
TKG品番(2017)
6-0371-0102
注意
※直火での御使用は絶対にしないでください。