※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00383801
品番
C-UCFC207
参考基準価格(税別)
¥10,990
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34
寸法A0(mm)
44.4
寸法A1(mm)
26
寸法A2(mm)
11
寸法A3(mm)
8
寸法B(mm)
42.9
寸法H3(mm)
90
寸法J(mm)
110
寸法J1(mm)
77.8
寸法L(mm)
135
寸法N(mm)
14
寸法S(mm)
17.5
軸径(Φmm)
35
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
基本静定格荷重(kN)
15.3
基本動定格荷重(kN)
25.7
取付ボルトの呼び
M12
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方