10lb. バスザイル マジックハードR(フロロカーボン) EverGreen INTERNATIONAL 00383830

10lb. バスザイル マジックハードR(フロロカーボン) EverGreen INTERNATIONAL 00383830
10lb. バスザイル マジックハードR(フロロカーボン) EverGreen INTERNATIONAL 00383830
10lb. バスザイル マジックハードR(フロロカーボン) EverGreen INTERNATIONAL 00383830
10lb. バスザイル マジックハードR(フロロカーボン) EverGreen INTERNATIONAL 00383830
10lb. バスザイル マジックハードR(フロロカーボン) EverGreen INTERNATIONAL 00383830
10lb. バスザイル マジックハードR(フロロカーボン) EverGreen INTERNATIONAL 00383830

バスザイル マジックハードR(フロロカーボン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格10lb.注文コード00383830品番10lb.
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

<伸度コントロール性能解説>*注目1(グラフのブルーの領域):弱いテンション領域=伸びない→鋭い感度(例えばキャスト後、ワームをズル引くなどルアー操作時のラインに掛かるテンションが弱い状況。ここではボトムやアタリを感じ取るために、ラインは伸びない方が良い。この領域ではRの方が伸びない。*注目2(グラフのオレンジの領域):強いテンション領域=伸びる→さらなる粘り強さ(例えばフッキング後、バスの急激かつ猛烈な突進でラインに強いテンションが掛かっている状況。ここではバラシやラインブレイクを防ぐために、ラインは伸びた方が良い。この領域ではRの方が伸びる。*結論:伸びないけど伸びるライン→それがRの革命(ルアー操作時の伸びを抑えた好感度設計、ファイト時には粘り強く伸びる高強度設計を両立。フィールドで求められる状況に応じて最適な伸度コントロール性能を発揮する、超実戦仕様フロロカーボンライン。それが「バスザイル・マジックハードR~レボリューション」である。

用途
<鋭い感度、さらなる粘り強さ。それがRの革命。>鋭い感度、さらなる粘り強さ、本当の扱いやすさを実現。フィールドで求められる様々な状況に応じて、最適な伸度コントロール性能を発揮する、超実戦仕様フロロカーボンライン、バスザイル・マジックハードR。 <最適な伸度コントロール性能>ルアー操作時には伸びにくい、バスとのファイト時には伸びやすい、という相反する特性を両立。ボトムやバイト感知力に優れる「伸びを抑えた特性」と、ビッグバス突進の衝撃を吸収する「粘り強く伸びる特性」でアングラーをサポート。 <長期間の使用に耐えるタフネス設計>しなやかで巻き癖が付きにくく取れやすい。吸水による劣化がほとんどない。耐摩耗性が高く根ズレに強い。トータルバランスに優れ、より長期間の使用に耐えるタフネス設計。 <無駄の少ない80m平行巻き>バスフィッシングで使用するための長さとして最適な80m使い切りの設定。また、ラインの性能を最大限に生かす高品位平行巻きを採用。
規格10lb.巻数(m)80標準直径(mm)0.26
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする