キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
キャンブロの トング・サーバー
アングルトング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
275
注文コード
00384143
品番
TGA11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネイト
全長(mm)
275
色
クリアー
耐熱温度(℃)
65
TKG品番
9-0489-1304
TKG品番(2017)
6-0436-1404