寸法A(mm)48
寸法A1(mm)36
寸法A2(mm)17
寸法A3(mm)12
寸法A5(mm)86
寸法B1(mm)62
寸法H3(mm)135
寸法J(mm)160
寸法J1(mm)113.1
寸法L(mm)195
寸法N(mm)19
寸法t(mm)(最大)4
軸径(Φmm)55
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー
軸穴種別テーパ穴形
質量(kg)6.6(参考)
基本静定格荷重(kN)36.0
基本動定格荷重(kN)52.5
取付ボルトの呼びM16
標準軸受箱の呼び番号FC212