印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00385104 品番 C-UKFC216D1
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法A(mm)58 寸法A1(mm)42 寸法A2(mm)18 寸法A3(mm)16 寸法A5(mm)106 寸法B1(mm)78 寸法H3(mm)170 寸法J(mm)200 寸法J1(mm)141.4 寸法L(mm)240 寸法N(mm)23 寸法t(mm)(最大)4 軸径(Φmm)70 形状印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)12(参考) 基本静定格荷重(kN)53.0 基本動定格荷重(kN)72.5 取付ボルトの呼びM20 標準軸受箱の呼び番号FC216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする