NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット 印ろう付丸フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00385865
品番
SM-UCFC204HT2D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
軸径(Φmm)
20
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方