※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00385996
品番
SM-UCFC209
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法A0(mm)
52.2
寸法A1(mm)
26
寸法A2(mm)
10
寸法A3(mm)
12
寸法B(mm)
49.2
寸法H3(mm)
105
寸法J(mm)
132
寸法J1(mm)
93.3
寸法L(mm)
160
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
45
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
基本静定格荷重(kN)
20.4
基本動定格荷重(kN)
32.5
取付ボルトの呼び
M14
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方