NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
印ろう付角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
印ろう付角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
85
注文コード
00388421
品番
UCFS317D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
形状・軸径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
印ろう付角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
85
トラスコ品番
819-7109
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
16.7
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方