印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00388753 品番 UKFC207D1
参考基準価格(税別)¥7,410 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法A(mm)34 寸法A0(mm)42.5 寸法A1(mm)26 寸法A2(mm)11 寸法A3(mm)8 寸法A4(mm)55 寸法A5(mm)59 寸法B1(mm)43 寸法H3(mm)90 寸法J(mm)110 寸法J1(mm)77.8 寸法L(mm)135 寸法N(mm)14 軸径(Φmm)30 形状印ろう付丸フランジ形ユニット トラスコ品番819-7116 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)1.7(参考) 基本静定格荷重(kN)15.3 基本動定格荷重(kN)25.7 取付ボルトの呼びM12 標準軸受箱の呼び番号FC207

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00388814
2015-12-22
用途:
使用機械のベアリング交換
製造業

問題なく取り付けができました。
ベアリング交換時にいつも思うのですが、破損前に早めに交換すればシャフトから簡単に抜けるのでしょうが、一度破損してしまうと中々抜けないため
最終的には切断しないと取れない状況になります。
簡単に外れる工夫は無いものかといつも思っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする