※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKFC212D1 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00388902 UKFC212D1 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00388902

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)55 注文コード00388902 品番UKFC212D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,480 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は軸径など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)48 寸法A0(mm)61 寸法A1(mm)36 寸法A2(mm)17 寸法A3(mm)12 寸法A4(mm)80 寸法A5(mm)86 寸法B1(mm)62 寸法H3(mm)135 寸法J(mm)160 寸法J1(mm)113.1 寸法L(mm)195 寸法N(mm)19 軸径(Φmm)55 形状印ろう付丸フランジ形ユニット トラスコ品番819-7121 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)5.4(参考) 基本静定格荷重(kN)36.0 基本動定格荷重(kN)52.5 取付ボルトの呼びM16 標準軸受箱の呼び番号FC212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00388814
2015-12-22
用途:
使用機械のベアリング交換
製造業

問題なく取り付けができました。
ベアリング交換時にいつも思うのですが、破損前に早めに交換すればシャフトから簡単に抜けるのでしょうが、一度破損してしまうと中々抜けないため
最終的には切断しないと取れない状況になります。
簡単に外れる工夫は無いものかといつも思っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする