※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
変形ひしフランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00389697
品番
UCFA202
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.5
寸法A0(mm)
33.3
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
15
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
98
寸法J(mm)
78
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
50
寸法N(mm)
10
寸法N1(mm)
40
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
15
形状
変形ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
取付ボルトの呼び
M8
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方