寸法A(mm)25.5
寸法A0(mm)33.3
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)15
寸法B(mm)31
寸法H(mm)98
寸法J(mm)78
寸法L(mm)60
寸法L1(mm)50
寸法N(mm)10
寸法N1(mm)40
寸法S(mm)12.7
軸径(Φmm)15
形状変形ひしフランジ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)0.6(参考)
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
取付ボルトの呼びM8
軸受箱の呼び番号FA204