変形ひしフランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00389873 品番 UCFA205D1
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(mm)26.5 寸法A0(mm)34.8 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)124 寸法J(mm)96 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)64 寸法N(mm)13 寸法N1(mm)49 寸法S(mm)14.3 軸径(Φmm)25 形状変形ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)0.8(参考) 基本静定格荷重(kN)7.85 基本動定格荷重(kN)14 取付ボルトの呼びM10 軸受箱の呼び番号FA205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする