変形ひしフランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00390047 品番 UCFA208D1
参考基準価格(税別)¥8,840 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法A(mm)36 寸法A0(mm)52.2 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)22 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)171 寸法J(mm)142 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)84 寸法N(mm)15 寸法N1(mm)69 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)40 形状変形ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)1.8(参考) 基本静定格荷重(kN)17.8 基本動定格荷重(kN)29.1 取付ボルトの呼びM12 軸受箱の呼び番号FA208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする