※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
変形ひしフランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00390065
品番
UCFA209
参考基準価格(税別)
¥10,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法A0(mm)
52.2
寸法A1(mm)
18
寸法A2(mm)
22
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
179
寸法J(mm)
146
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
88
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
72
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
45
形状
変形ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
取付ボルトの呼び
M14
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方