※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
変形ひしフランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00390187
品番
UCFA211
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
43
寸法A0(mm)
59.4
寸法A1(mm)
20
寸法A2(mm)
26
寸法B(mm)
55.6
寸法H(mm)
216
寸法J(mm)
182
寸法L(mm)
130
寸法L1(mm)
102
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
85
寸法S(mm)
22.2
軸径(Φmm)
55
形状
変形ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
取付ボルトの呼び
M14
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方