※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFH203 変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00390354 UCFH203 変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00390354

変形フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00390354 品番 UCFH203
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法A(mm)25.5 寸法A0(mm)33.3 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)15 寸法B(mm)31 寸法H(mm)42 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)52 寸法H3(mm)110 寸法J(mm)32 寸法L(mm)62 寸法L1(mm)52 寸法N(mm)10 寸法S(mm)12.7 軸径(Φmm)17 形状変形フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)12.8 取付ボルトの呼びM8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする