※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFH205D1 変形フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00390485 UCFH205D1 変形フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00390485 UCFH205D1 変形フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00390485

変形フランジ形ユニット給油式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00390485 品番 UCFH205D1
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)27 寸法A0(mm)35.8 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)16 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)45 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)52 寸法H3(mm)116 寸法J(mm)34 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)56 寸法N(mm)10 寸法S(mm)14.3 軸径(Φmm)25 形状変形フランジ形ユニット トラスコ品番214-3941 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 基本静定格荷重(kN)7.85 基本動定格荷重(kN)14 取付ボルトの呼びM 8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00390485
2022-03-20
用途:
機械のメンテナンス時

一流製品なので使用に不安感ないです。今後も継続使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする