テークアップ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00392341 品番 CM-UCT206D1
参考基準価格(税別)¥13,220 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
寸法A(mm)37 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)28 寸法A5(mm)75 寸法B(mm)38.1 寸法H(mm)102 寸法H1(mm)89 寸法H2(mm)56 寸法L(mm)113 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)57 寸法L4(mm)113.5 寸法N(mm)22 寸法N1(mm)16 寸法N2(mm)37 寸法S(mm)15.9 寸法r(mm)43 寸法t(mm)(最大)2 軸径(Φmm)30 形状テークアップ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製片側閉じカバー 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)1.9(参考) 基本静定格荷重(kN)11.3 基本動定格荷重(kN)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする