寸法A(mm)70
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)44
寸法A5(mm)120
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)167
寸法H1(mm)151
寸法H2(mm)111
寸法L(mm)224
寸法L1(mm)137
寸法L2(mm)23
寸法L3(mm)121
寸法L4(mm)224
寸法N(mm)41
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
寸法S(mm)25.4
寸法r(mm)87
寸法t(mm)(最大)4
軸径(Φmm)65
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製片側閉じカバー
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)11(参考)
基本静定格荷重(kN)40
基本動定格荷重(kN)57.5