※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
テークアップ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
45
注文コード
00393443
品番
CM-UKT209
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,550
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
この商品は
軸径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
45
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方