CX-07023 花柄(青ベース) アトレ 保冷バッグ付 介援隊 00396019

アトレ 保冷バッグ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台容量(L)バッグ:21注文コード00396019品番CX-07023 花柄(青ベース)
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

便利でおしゃれな保冷バッグ付き。
いつものおでかけを華やかに。

材質フレーム:アルミ、バッグ:ナイロン・ポリエステル・アルミフィルム・PVC・ポリウレタン質量(kg)5.3kgサイズ(cm)幅45×奥行54×高さ86.5~94.5(3段階/4)、折りたたみ時:奥行32×高さ95.5、座面:幅32×奥行30、座面高:49、保冷バッグ:幅29×奥行29×高さ29、車輪サイズ/約前輪14.5×後輪14.5容量(L)バッグ:21積載荷重(kg)10機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右各60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て、保冷取得規格SGマーク取得商品最大使用者体重(kg)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする