寸法A(mm)32
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)21
寸法A4(mm)51
寸法B(mm)31
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)51
寸法L(mm)94
寸法L1(mm)61
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)51
寸法L4(mm)97
寸法N(mm)19
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)32
寸法S(mm)12.7
寸法r(mm)33
寸法t(mm)(最大)2
軸径(Φmm)15
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋼板製片側閉じカバー
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)0.8(参考)
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8