※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-UCT209D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00397232 S-UCT209D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00397232

テークアップ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00397232 品番 S-UCT209D1
参考基準価格(税別)¥14,170 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
形状テークアップ形ユニット 軸径(Φmm)45 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする