テークアップ形ユニット無給油式

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00397643 品番 UCT201
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。

形状テークアップ形ユニット 軸径(Φmm)12 グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)94 寸法H(mm)89 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)12.8 寸法L1(mm)61 寸法A(mm)32 寸法r(mm)33 寸法S(mm)12.7 寸法B(mm)31 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)51 寸法N(mm)19 寸法A1(mm)12 寸法H1(mm)76 寸法H2(mm)51 寸法N1(mm)16 寸法A2(mm)21 寸法N2(mm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00397941
2020-03-07
用途:
機械のメンテ
製造業

ユニットごと交換でき、短時間で交換でき、いつでもメンテ出来る安心感に繋がる。

対象商品:
00397826
2015-12-12
用途:
コンベアー部品

昨今、施設使用者に専門性のスキルを持った方が居なくなって来ており、定期的なグリスアップされない事が増えて来ております。
その様な場所には、便利かと思いまして使用しました。
ただ、年次点検等で交換時期を判断する方法の目安が分かりません。
弊社では、聴診器にて音により判断しておりますが、連続稼動する所でどのくらいの期間が目安なのか分かると助かります。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに、今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
00397826
2013-03-22
用途:
昇降機のプーリー軸に

全く問題なく設置できました
外箱まできれいな新品が届きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする