曜日別特売
UCT201D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00397677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT201D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00397677
UCT201D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00397677
UCT201D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00397677

テークアップ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00397677品番UCT201D1
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。

寸法A(mm)32寸法A1(mm)12寸法A2(mm)21寸法B(mm)31寸法H(mm)89寸法H1(mm)76寸法H2(mm)51寸法L(mm)94寸法L1(mm)61寸法L2(mm)12寸法L3(mm)51寸法N(mm)19寸法N1(mm)16寸法N2(mm)32寸法S(mm)12.7寸法r(mm)33軸径(Φmm)12形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする