※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT207D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00397993 UCT207D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00397993

テークアップ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)35 注文コード00397993 品番UCT207D1
参考基準価格(税別)¥7,190 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は軸径など29種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。

寸法A(mm)37 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)30 寸法B(mm)42.9 寸法H(mm)102 寸法H1(mm)89 寸法H2(mm)64 寸法L(mm)129 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)64 寸法N(mm)22 寸法N1(mm)16 寸法N2(mm)37 寸法S(mm)17.5 寸法r(mm)51 軸径(Φmm)35 形状テークアップ形ユニット トラスコ品番214-4069 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)1.7 基本静定格荷重(kN)15.3 基本動定格荷重(kN)25.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする