曜日別特売
UCT209D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT209D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398115
UCT209D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398115

テークアップ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00398115品番UCT209D1
参考基準価格(税別)¥10,390販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。

寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)35寸法B(mm)49.2寸法H(mm)117寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法L(mm)145寸法L1(mm)88寸法L2(mm)18寸法L3(mm)83寸法N(mm)29寸法N1(mm)19寸法N2(mm)49寸法S(mm)19寸法r(mm)57軸径(Φmm)45形状テークアップ形ユニットトラスコ品番214-4085グリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)2.4基本静定格荷重(kN)20.4基本動定格荷重(kN)32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする