※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT211D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398237 UCT211D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398237

テークアップ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)55 注文コード00398237 品番UCT211D1
参考基準価格(税別)¥15,810 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は軸径など29種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。

軸径(Φmm)55 形状テークアップ形ユニット トラスコ品番819-7181 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする