曜日別特売
UCT212D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT212D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398307
UCT212D1 テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398307

テークアップ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード00398307品番UCT212D1
参考基準価格(税別)¥18,910販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。

軸径(Φmm)60形状テークアップ形ユニットトラスコ品番819-7182グリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする