平和メディク
平和メディクの 口腔ケア
平和メディクの 口腔スポンジ・歯ブラシ
スポジカE EVERY(エブリ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
00398995
品番
300本入
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,853
販売価格(税別)
¥
6,230
バスケットに入れる
ギアカット型のスポンジにより口全体の汚れを絡めとります。
1本ずつ個包装。
弾力があり水に強いプラステック軸。
用途に合わて曲げても使えるしなやかな軸。
底が塞がっているので液漏れしなく安心。
材質
スポンジ部:ウレタン、軸:ポリプロピレン
質量(g)
約1.5
サイズ(cm)
長さ15、スポンジ部:幅1.5
軸
ラスチック軸